Motion
45403342
Compatible con tornillo de cabeza hueca de 5/16", cobalto, avellanado piloto sólido, longitud total de 4-1/2", acabado brillante, diámetro piloto de 11/32", mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742440
No. Fabricante 45403342
Precio79.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza hueca de 5/16", cobalto, avellanado piloto sólido, longitud total de 4-1/2", acabado brillante, diámetro piloto de 11/32", mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742440
No. Fabricante 45403342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1/2 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza hueca
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
COB SÓLIDO DE 45403342 45403342 5/16X11/32"
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo