Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador19/32 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador3/8 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto13/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Material de avellanadoCobalto
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza hueca
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.