Motion
45403383
Cobalto compatible de 5/8", acabado brillante de avellanado piloto sólido, diámetro piloto de 21/32", mango recto
Artículo MI #11742444
No. Fabricante 45403383
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cobalto compatible de 5/8", acabado brillante de avellanado piloto sólido, diámetro piloto de 21/32", mango recto
Artículo MI #11742444
No. Fabricante 45403383
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    3/4 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    5/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    21/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    31/32 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
PILOTO DE 45403383 45403383 5/8X21/32" SS VA
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo