Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador6.00 mm
- Compatibilidad de tamaño de sujetador3.00 mm
- Longitud total76.00 mm
- Diámetro del piloto3.40 mm
- Diámetro del mango0.2190 pulg.
Detalles
- Material de avellanadoCobalto
- Dirección de corteAdelante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.