Motion
45403409
Cobalto compatible con 4mm , orificio avellanado piloto sólido 88.9mm Longitud total, diámetro piloto 4.5mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742446
No. Fabricante 45403409
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cobalto compatible con 4mm , orificio avellanado piloto sólido 88.9mm Longitud total, diámetro piloto 4.5mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742446
No. Fabricante 45403409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    8.00 mm
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    4.00 mm
  • Longitud total
    88.90 mm
  • Diámetro del piloto
    4.50 mm
  • Diámetro del mango
    0.3120 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
45403409 45403409 M4X4.5 HSS 3FL SÓLIDO P
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo