Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador10.00 mm
- Compatibilidad de tamaño de sujetador5.00 mm
- Longitud total127.00 mm
- Diámetro del piloto5.50 mm
- Diámetro del mango0.3750 pulg.
Detalles
- Material de avellanadoCobalto
- Dirección de corteAdelante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.