Motion
45403425
Cobalto compatible con 6mm , orificio avellanado piloto sólido 127mm Longitud total, diámetro piloto 6.6mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742448
No. Fabricante 45403425
Precio63.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cobalto compatible con 6mm , orificio avellanado piloto sólido 127mm Longitud total, diámetro piloto 6.6mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742448
No. Fabricante 45403425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    11.00 mm
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    6.00 mm
  • Longitud total
    127.00 mm
  • Diámetro del piloto
    6.60 mm
  • Diámetro del mango
    0.4370 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
45403425 45403425 M6X6.6 HSS 3FL SÓLIDO P
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo