Motion
45403458
Cobalto compatible con 12mm , orificio avellanado piloto sólido 190.5mm Longitud total, diámetro piloto 14mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742451
No. Fabricante 45403458
Precio78.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cobalto compatible con 12mm , orificio avellanado piloto sólido 190.5mm Longitud total, diámetro piloto 14mm , mango recto, 3 canales
Artículo MI #11742451
No. Fabricante 45403458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio78.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    20.00 mm
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    12.00 mm
  • Longitud total
    190.50 mm
  • Diámetro del piloto
    14.00 mm
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Designación del cono del mango
    2MT
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
45403458 45403458 M12X14 HSS 3FL SÓLIDO P
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo