Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador24.00 mm
- Compatibilidad de tamaño de sujetador14.00 mm
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Diámetro del piloto15.00 mm
Detalles
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Número de canales3
- Designación del cono del mango2MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos