Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador26.00 mm
- Compatibilidad de tamaño de sujetador16.00 mm
- Longitud total228.60 mm
- Diámetro del piloto17.00 mm
Detalles
- Material de avellanadoCobalto
- Dirección de corteAdelante
- Número de canales3
- Designación del cono del mango2MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.