Motion
45404290
5/8", 1-1/4" LOC, diámetro del mango de 5/8", 3-1/2" OAL, 4 canales, fresa de mango cuadrada de metal duro integral, extremo único, sin recubrimiento, 30° helicoidal
Artículo MI #11742457
No. Fabricante 45404290
Precio290.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8", 1-1/4" LOC, diámetro del mango de 5/8", 3-1/2" OAL, 4 canales, fresa de mango cuadrada de metal duro integral, extremo único, sin recubrimiento, 30° helicoidal
Artículo MI #11742457
No. Fabricante 45404290

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    0/-0.0003 pulg.
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
45404290 45404290 5/8X5/8X1-1/4X3-1/2" 4
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo