Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8-1/2 pulg.
- Altura16-3/4 pulg.
- Rango de altura12" - 17.9"
- Profundidad del cajón de tamaño A7-1/2 pulg.
- Altura del cajón de tamaño A1-21/64 pulg.
- Ancho del cajón de tamaño A7-3/4 pulg.
- Número de cajones de tamaño A4
- Profundidad del cajón de tamaño B7-1/2 pulg.
- Altura del cajón de tamaño B1-21/64 pulg.
- Ancho del cajón de tamaño B16-5/8 pulg.
- Número de cajones de tamaño B2
- Profundidad del cajón de tamaño C7-1/2 pulg.
- Altura del cajón de tamaño C2-3/8 pulg.
- Ancho del cajón de tamaño C16-5/8 pulg.
- Tamaño C Número de cajones1
- Ancho20 pulg.
- Rango de ancho18" - 23.9"
Detalles
- ColorMarrón
- Rango de profundidadMenos de 12"
- Gama de cajones6 - 10 cajones
- Capacidad de carga200.0 lb
- MaterialAcero
- Familia de materialesMetal
- Número de cajones7
- TipoCofre de herramientas