Motion
45706496
Cofre de herramientas portátil para cajón 3 de 20-1/2" de ancho x 8-5/8" de profundidad x 11-7/8" de alto, acero, rojo/marrón
Artículo MI #11742515
No. Fabricante 45706496
Precio193.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas portátil para cajón 3 de 20-1/2" de ancho x 8-5/8" de profundidad x 11-7/8" de alto, acero, rojo/marrón
Artículo MI #11742515
No. Fabricante 45706496

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio193.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8-5/8 pulg.
  • Altura
    11-7/8 pulg.
  • Rango de altura
    6" - 11.9"
  • Profundidad del cajón de tamaño A
    7-3/8 pulg.
  • Altura del cajón de tamaño A
    2 pulg.
  • Ancho del cajón de tamaño A
    17-5/8 pulg.
  • Número de cajones de tamaño A
    3
  • Tamaño C Número de cajones
    2
  • Ancho
    20-1/2 pulg.
  • Rango de ancho
    18" - 23.9"

Detalles

  • Color
    Rojo/Marrón
  • Rango de profundidad
    Menos de 12"
  • Gama de cajones
    3 - 5 cajones
  • Capacidad de carga
    100.0 lb
  • Material
    Acero
  • Familia de materiales
    Metal
  • Número de cajones
    3
  • Tipo
    Cofre de herramientas portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
45706496 45706496 20" 3DRW W/HNDL RED WO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo