Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido150 (A); 30 (B)
- Longitud de corte0.0560 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales4
- SerieCortadores de bisel - Extremo puntiagudo y plano
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
- Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento