Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialLatón
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoPex
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del asientoLatón
- EstiloEn línea - Flujo bidireccional
- TipoEstándar
- Calificación WOG600 psi