Motion
48632806
5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal baja; 18-8 Acero inoxidable, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11743005
No. Fabricante 48632806
Precio4.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal baja; 18-8 Acero inoxidable, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11743005
No. Fabricante 48632806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
48632806 48632806 5/16-18 X 1" 18-8 SS L
  • Los tipos de cabezal de tapa de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de tapa de toma estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"