Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/8in
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM16x2.00 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Estilo de cabezaTapón de enchufe bajo
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabezal de tapa de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de tapa de toma estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.