Motion
48650311
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 4" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11743019
No. Fabricante 48650311
Precio1,318.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 4" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11743019
No. Fabricante 48650311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,318.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    1,200 W
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Plástico/Metal
  • Tipo de calentador
    Calentador de tambor envolvente con termostato
  • Temperatura máxima
    425 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
48650311 48650311 4"WD 55GAL 1200W 120V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"