Motion
48650337
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 4" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 140°F
Artículo MI #11743021
No. Fabricante 48650337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de tambor envolvente de 55 galones y 4" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 140°F
Artículo MI #11743021
No. Fabricante 48650337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    300 W
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Plástico
  • Tipo de calentador
    Calentador de tambor envolvente con termostato
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
48650337 48650337 4"WD 55GAL 300W 120V W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo