Motion
48650469
Calentador de tambor envolvente de 5 galones y 9-1/2" de ancho; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 190°F
Artículo MI #11743032
No. Fabricante 48650469
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de tambor envolvente de 5 galones y 9-1/2" de ancho; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 190°F
Artículo MI #11743032
No. Fabricante 48650469
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    1,000 W
  • Ancho
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    5 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Metal
  • Tipo de calentador
    Calentador de tambor envolvente
  • Temperatura máxima
    190 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
48650469 48650469 9-1/2"W 5G 1000W 120V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"