Motion
48661813
1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11743035
No. Fabricante 48661813
Precio1.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11743035
No. Fabricante 48661813

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
48661813 48661813 1/4-28 X 1-1/2 316 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"