Motion
48688337
208, 230/460 V, Fase 3 , 1-1/2 HP, Bomba autocebante, Entrada de 2 pulgadas, 110 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor de poliéster, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743040
No. Fabricante 48688337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
208, 230/460 V, Fase 3 , 1-1/2 HP, Bomba autocebante, Entrada de 2 pulgadas, 110 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor de poliéster, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743040
No. Fabricante 48688337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2

Detalles

  • Caballos de fuerza
    1-1/2
  • Material de la carcasa
    Poliéster
  • Material del impulsor
    Poliéster
  • Voltaje de entrada
    208/230/460
  • Caudal máximo
    110.00 gpm
  • Tipo de motor
    TEFC
  • Fase
    3
  • Material del sello
    Carbono-cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
SE 1.5HP 3PHASE SER de 48688337 48688337 2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"