Motion
48688360
208, 230/460 V, Fase 3 , 5 HP, Bomba autocebante, Entrada de 3 pulgadas, 270 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor de poliéster, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743043
No. Fabricante 48688360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
208, 230/460 V, Fase 3 , 5 HP, Bomba autocebante, Entrada de 3 pulgadas, 270 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor de poliéster, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743043
No. Fabricante 48688360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3

Detalles

  • Caballos de fuerza
    5
  • Material de la carcasa
    Poliéster
  • Material del impulsor
    Poliéster
  • Voltaje de entrada
    208/230/460
  • Caudal máximo
    270.00 gpm
  • Tipo de motor
    TEFC
  • Fase
    3
  • Material del sello
    Carbono-cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
48688360 48688360 3" SE 5HP 3PHASE SER S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"