Motion
48688394
115/230 V, monofásico, 2 HP, bomba de autocebado 100 GPM máx., motor TEFC, carcasa e impulsor Noryl, sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743046
No. Fabricante 48688394
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
115/230 V, monofásico, 2 HP, bomba de autocebado 100 GPM máx., motor TEFC, carcasa e impulsor Noryl, sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743046
No. Fabricante 48688394
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Caballos de fuerza
    2
  • Material de la carcasa
    Noryl
  • Material del impulsor
    Noryl
  • Caudal máximo
    100.00 gpm
  • Tipo de motor
    TEFC
  • Fase
    1
  • Material del sello
    Carbono-cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
48688394 48688394 2" GNOK 2HP 1PHASE SER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"