Motion
48688410
208, 230/460 V, Fase 3 , 1 HP, Bomba de autocebado 80 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor Noryl, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743048
No. Fabricante 48688410
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
208, 230/460 V, Fase 3 , 1 HP, Bomba de autocebado 80 GPM máx., Motor TEFC, Carcasa e impulsor Noryl, Sello de cerámica de carbono
Artículo MI #11743048
No. Fabricante 48688410
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Caballos de fuerza
    1
  • Material de la carcasa
    Noryl
  • Material del impulsor
    Noryl
  • Voltaje de entrada
    208/230/460
  • Caudal máximo
    80.00 gpm
  • Tipo de motor
    TEFC
  • Fase
    3
  • Material del sello
    Carbono-cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
48688410 48688410 2" GNOK 1HP 3PHASE SER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good