Motion
50876051
15 cajón, combinación de gabinete de rodillos de acero rojo 18-3/8" de profundidad x 41" de alto x 41" de ancho
Artículo MI #11743060
No. Fabricante 50876051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15 cajón, combinación de gabinete de rodillos de acero rojo 18-3/8" de profundidad x 41" de alto x 41" de ancho
Artículo MI #11743060
No. Fabricante 50876051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18-3/8 pulg.
  • Altura
    41 pulg.
  • Rango de altura
    36 -59.9 pulg.
  • Ancho
    41 pulg.
  • Rango de ancho
    36" - 47.9"

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Rango de profundidad
    18" y más profundo
  • Gama de cajones
    10 - 15 cajones
  • Incluye
    Incluye cofre de herramientas superior WorkSmart rojo de 41" y 11 cajones
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    15
  • Número de estantes
    0
  • Tipo
    Combinación de gabinete de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
50876051 50876051 41" 15 y 11 ROJO SORTEO WO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo