Motion
51374098
Conector de botella de bomba lateral con capacidad para 2 toneladas - 7-1/8" a 13-3/4" de alto, carrera del pistón de 4-5/8", longitud del tornillo de 2", diámetro del tornillo de 1/2", diámetro del émbolo de 0.86", base de 3-3/4" larga x 3-5/8" ancha
Artículo MI #11743092
No. Fabricante 51374098
Precio85.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella de bomba lateral con capacidad para 2 toneladas - 7-1/8" a 13-3/4" de alto, carrera del pistón de 4-5/8", longitud del tornillo de 2", diámetro del tornillo de 1/2", diámetro del émbolo de 0.86", base de 3-3/4" larga x 3-5/8" ancha
Artículo MI #11743092
No. Fabricante 51374098

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3-3/4 pulg.
  • Ancho de la base
    3-5/8 pulg.
  • Altura máxima
    13-3/4 pulg.
  • Altura mínima
    7-1/8 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.8600 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Tornillo
    2
  • Tipo
    Conector de botella de bomba lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA LATERAL HIDRÁULICA DE 51374098 51374098 2 TON PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"