Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4-3/8 pulg.
- Ancho de la base4 pulg.
- Altura máxima16-5/8 pulg.
- Altura mínima8-1/2 pulg.
- Diámetro del émbolo1.3000 pulg.
- Diámetro del tornillo13/16 pulg.
- Accidente cerebrovascular5-1/4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga6 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Tornillo2-7/8
- TipoConector de botella de bomba lateral