Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base5-1/4 pulg.
- Ancho de la base5-1/8 pulg.
- Altura máxima18-5/8 pulg.
- Altura mínima9-1/2 pulg.
- Diámetro del émbolo1.7300 pulg.
- Diámetro del tornillo1-3/16 pulg.
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga12 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Tornillo3-1/8
- TipoConector de botella de bomba lateral