Motion
51374122
Conector de botella de bomba lateral con capacidad para 12 toneladas - 7-1/4" a 10-5/8" de alto, carrera del pistón de 3", longitud del tornillo de 1-5/8", diámetro del tornillo de 1-3/16", diámetro del émbolo de 1.73", base de 5-1/4" larga x 5-1/8" ancha
Artículo MI #11743095
No. Fabricante 51374122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella de bomba lateral con capacidad para 12 toneladas - 7-1/4" a 10-5/8" de alto, carrera del pistón de 3", longitud del tornillo de 1-5/8", diámetro del tornillo de 1-3/16", diámetro del émbolo de 1.73", base de 5-1/4" larga x 5-1/8" ancha
Artículo MI #11743095
No. Fabricante 51374122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    5-1/4 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • Altura máxima
    10-5/8 pulg.
  • Altura mínima
    7-1/4 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.7300 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    1-3/16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    12 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Tornillo
    1-5/8
  • Tipo
    Conector de botella de bomba lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
51374122 51374122 12T BOMBA LATERAL CORTA HIDRÁULICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"