Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base10-3/4 pulg.
- Ancho de la base12 pulg.
- Altura máxima27-1/2 pulg.
- Altura mínima17-1/2 pulg.
- Longitud del sillín12 pulg.
- Ancho del sillín10-5/8 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga12 toneladas
- TipoSoporte de gato de trinquete