Motion
51374163
Capacidad de carga de 3 toneladas Soporte de gato de trinquete - 11-1/2 a 17 pulgadas de alto, 6-3/4 pulgadas de diámetro de base x 6-3/4 pulgadas de largo x 7-3/4 pulgadas de ancho del chasis
Artículo MI #11743099
No. Fabricante 51374163
Precio137.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de carga de 3 toneladas Soporte de gato de trinquete - 11-1/2 a 17 pulgadas de alto, 6-3/4 pulgadas de diámetro de base x 6-3/4 pulgadas de largo x 7-3/4 pulgadas de ancho del chasis
Artículo MI #11743099
No. Fabricante 51374163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    7-3/4 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Altura máxima
    17 pulg.
  • Altura mínima
    11-1/2 pulg.
  • Longitud del sillín
    6-3/4 pulg.
  • Ancho del sillín
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    3 toneladas
  • Tipo
    Soporte de gato de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
51374163 51374163 3 TON 1/PROSOURCE PAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"