Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base10-5/8 pulg.
- Ancho de la base11-1/4 pulg.
- Altura máxima24-1/4 pulg.
- Altura mínima15-3/8 pulg.
- Longitud del sillín9-1/4 pulg.
- Ancho del sillín10-5/8 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga6 toneladas
- TipoSoporte de gato de trinquete