Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cadena30 pulg.
- Altura de la mordaza2-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTijeras dobles
- Capacidad de apertura de la mordaza4-1/2 pulg.
- Capacidad de carga2,000 lb
- MaterialAcero
- TipoTijeras
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
- Es más pesado que el aluminio.