Motion
51380517
Low Profile Pallet Puller: 4-1/2 Inch Jaw Opening, 1-3/4 Inch Jaw Height, 30 Inch Long Chain, 2,000 Lbs. Límite de carga
Artículo MI #11743111
No. Fabricante 51380517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Low Profile Pallet Puller: 4-1/2 Inch Jaw Opening, 1-3/4 Inch Jaw Height, 30 Inch Long Chain, 2,000 Lbs. Límite de carga
Artículo MI #11743111
No. Fabricante 51380517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cadena
    30 pulg.
  • Altura de la mordaza
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Extractor de paletas

Descripción general

Descripción del fabricante
51380517 51380517 PERFIL BAJO WORKSMART
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
  • Es más pesado que el aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo