Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina3/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.2500 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Círculo inscrito5/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita543
- Grado ISOSNMG543
- Ángulo de alivio0
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaSNMG
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.