Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.3130 pulg.
- Círculo inscrito3/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita64
- Ángulo de alivio0
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaRNMG
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.