Motion
51518488
VBMT330.5 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 0.008" Corner Radius
Artículo MI #11743147
No. Fabricante 51518488
Precio26.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VBMT330.5 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 0.008" Corner Radius
Artículo MI #11743147
No. Fabricante 51518488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0080 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Ángulo incluido
    35 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    330.5
  • Ángulo de alivio
    5
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    VBMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
51518488 51518488 VBMT3305 TCN55 INTERÉS
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"