Motion
51518785
RCMT32.50 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - Round, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick
Artículo MI #11743149
No. Fabricante 51518785
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RCMT32.50 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - Round, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick
Artículo MI #11743149
No. Fabricante 51518785

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32.50
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    RCMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
51518785 51518785 RCMT325 TCN55 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"