Motion
51519239
TNMA54 60° V Grado I55 Plaquita de roscado en borde sin recubrimiento, 5/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11743150
No. Fabricante 51519239
Precio34.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNMA54 60° V Grado I55 Plaquita de roscado en borde sin recubrimiento, 5/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11743150
No. Fabricante 51519239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.2500 pulg.
  • Círculo inscrito
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    54
  • Grosor
    0.2500 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Estilo de plaquita
    TNMA
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2/C3/C4
  • Rosca estándar
    60° V
  • Tipo de rosca
    Interno/externo

Descripción general

Descripción del fabricante
51519239 51519239 TNMA54NV C5/P30 INTERESES
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"