Motion
51602829
1/4-20 UNC 2-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11743157
No. Fabricante 51602829
Price$2.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC 2-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11743157
No. Fabricante 51602829

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Recubrimiento de acabado
    Cromatato trivalente de zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Cantidad del paquete
    100
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
51602829 51602829 1/4-20X2-1/2 GR8 ZINC
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo