Motion
51867505
3/4" Diam, Paso fino, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-5/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11743205
No. Fabricante 51867505
Precio81.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, Paso fino, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-5/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11743205
No. Fabricante 51867505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio81.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
51867505 51867505 3/4X3/4X2-1/2"LC 4FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"