Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora1-1/4 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- PasoMulta
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales6
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.