Motion
52427804
26 Gage, 0.018 Inch Wire Diameter, 14 x 14 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.053 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length, Galvanized after Weave
Artículo MI #11743562
No. Fabricante 52427804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26 Gage, 0.018 Inch Wire Diameter, 14 x 14 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.053 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length, Galvanized after Weave
Artículo MI #11743562
No. Fabricante 52427804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Ancho
    12 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.0530 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0180 pulg.
  • Calibre del cable
    26

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado después del tejido
  • Material
    Acero
  • Malla por pulgada lineal
    14 x 14 pulg.
  • Tipo
    Paño de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
52427804 52427804 14X14 .018 12 X12" GAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo