Motion
52428877
16 Gage, 0.063 Inch Wire Diameter, 3 x 3 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.27 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11743610
No. Fabricante 52428877
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 Gage, 0.063 Inch Wire Diameter, 3 x 3 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.27 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11743610
No. Fabricante 52428877
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Ancho
    12 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.2700 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0630 pulg.
  • Calibre del cable
    16

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Malla por pulgada lineal
    3 x 3 pulg.
  • Tipo
    Paño de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
52428877 52428877 3X3 .063 12 X12" SS TY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno