Motion
52430915
22 Gage, 0.028 Inch Wire Diameter, 12 x 12 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.055 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11743682
No. Fabricante 52430915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22 Gage, 0.028 Inch Wire Diameter, 12 x 12 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.055 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11743682
No. Fabricante 52430915
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Ancho
    12 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.0550 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0280 pulg.
  • Calibre del cable
    22

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Malla por pulgada lineal
    12 x 12 pulg.
  • Tipo
    Paño de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
52430915 52430915 12X12 .028 12 X12acero inoxidable de in

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good