Motion
52591096
Tuerca de bloqueo hexagonal con brida de grado 8 UNC 3/8-16 con inserto de nailon - 9/16" de ancho en planos, 7/16" de alto, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11743736
No. Fabricante 52591096
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal con brida de grado 8 UNC 3/8-16 con inserto de nailon - 9/16" de ancho en planos, 7/16" de alto, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11743736
No. Fabricante 52591096
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal con brida

Descripción general

Descripción del fabricante
52591096 52591096 3/8-16 GRD 8 YZ NYL IN
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales con reborde tienen un cabezal de seis lados y una base bridada similar a una arandela
  • Se utilizan para cubrir orificios sobredimensionados o cuando una arandela plana no es práctica
  • La brida de la tuerca de bloqueo crea una superficie de cojinete ancha.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo