Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Anchura a través de planos1/2 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal pesada
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal pesada
Descripción general
- Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
- Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.