Motion
52591245
3/8-16 UNC 18-8 Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa con inserto de nailon - 39/64" de ancho en planos, 35/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11743747
No. Fabricante 52591245
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC 18-8 Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa con inserto de nailon - 39/64" de ancho en planos, 35/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11743747
No. Fabricante 52591245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    35/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura a través de planos
    39/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
52591245 52591245 3/8-16 18-8 SS PESADO N
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
  • Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno