Motion
52591419
Tuerca de bloqueo hexagonal grado 3/4-16 UNF 5 con inserto de nailon - 1-1/16" de ancho en planos, 7/8" de alto, acabado de cromato trivalente de zinc
Artículo MI #11743763
No. Fabricante 52591419
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal grado 3/4-16 UNF 5 con inserto de nailon - 1-1/16" de ancho en planos, 7/8" de alto, acabado de cromato trivalente de zinc
Artículo MI #11743763
No. Fabricante 52591419
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Anchura a través de planos
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromatato trivalente de zinc
  • Grado
    Grado 5
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52591419 52591419 3/4-16 GR5 TRI-ZNC/CLR
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno